text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Hand tap M14X200


Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 9M168940
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 9
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 9
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 14 - 14
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom

Omschrijving

Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 9M168940
EAN 3148511532683
UBB 500637610220
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S14X200T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.