Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6R797960
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
Facom Hand tap M14X200
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
6R797960
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
9
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
9
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
14 - 14
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R797960
EAN
3148511533451
UBB
500637606020
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.14X200T3