text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M10X150


HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 1K273614
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 10 - 10
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Facom
Type Tap Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1K273614
EAN 3148511533352
UBB 500637605451
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.10X150T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.