text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Haakse Slijper 125mm Schijf 12000RPM


Zijdelingse handgreep. Draaisnelheid: 12.000 omw/min. Werkdruk: 6,2 bar. Gemiddeld luchtverbruik: 120 l/min. Aansluiting: 1/4". Vermogen: 0,8 Kw. Schroefdraad van de as 3/8". - Afbraammachine 125 mm: V.471A1. - Afkortschijf 125 mm: V.471A2.

Artikelnummer 1H517723
Hoogte 85
Lengte (mm) 220
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 2
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 85
Lengte (mm) 220
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 2
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 125
Vibratie (m/s²) 7.9
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 120
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1H517723
EAN 3148517884755
UBB 500637321638
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer V.472F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.