Krachtig en robuust mechanisme met een hamer met een koppel van 271 N.m. De comfortabele en ergonomische “soft” handgreep beschermt ook tegen kou. Beschermbumpers verzekeren het gereedschap van een lange levensduur. Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle van de snelheid. Dopbevestiging d.m.v. een frictiering, veilig en snel. Ook verkrijgbaar in 3/8": NJ.A1700F2. Startkoppel 271 N.m. Werkkoppel 244 N.m. Slagen per minuut 1700 sl/min. Onbelast toerental 7200 tr/min. Aandrijfvierkant 1/2". Werkdruk 6,2 bar. Gemiddeld luchtverbruik : 143 l/min. Gemiddeld luchtverbruik : 5 cfm. Aansluiting gereedschap 1/4". Min. diameter slang 10 mm - 3/8”. Trilling 29,96 m/s²/a. Trilling 14,35 m/s²/K. Akoestische druk 98 dB(A). Geluidsniveau 109 dB(A).