text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Haakse Dopsleutel 42401


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Inch-maten: van 1/4" tot 1". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7X203592
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 152
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 152
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12.7
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Kopbreedte (mm) 19.5
Kopbreedte klein (mm) 19.5
Kopbreedte groot (mm) 19.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom

Omschrijving

Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Inch-maten: van 1/4" tot 1". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7X203592
EAN 3148511202807
UBB 500638594878
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.