text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Haakse Dopsleutel 4


Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm. Metrische maten: van 4 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6B433481
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 95
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 95
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 4
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Kopbreedte klein (mm) 8.5
Kopbreedte groot (mm) 8.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Facom
Type Box Wrench

Omschrijving

Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm. Metrische maten: van 4 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6B433481
EAN 3148516627339
UBB 500638613686
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 92A.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.