text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Haakse Dopsleutel 34mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1B830531
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (mm) 350
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (mm) 350
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 34
Sleutelwijdte klein (mm) 34
Kopbreedte (mm) 47
Kopbreedte klein (mm) 47
Kopbreedte groot (mm) 47
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Omschrijving

Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1B830531
EAN 3148511198803
UBB 500638601053
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.34
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.