text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Haakse Dopsleutel 18


Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm. Metrische maten: van 4 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6H799901
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 154
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 154
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Kopbreedte klein (mm) 27.5
Kopbreedte groot (mm) 27.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Facom
Type Box Wrench

Omschrijving

Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm. Metrische maten: van 4 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6H799901
EAN 3148516630315
UBB 500638611607
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 92A.18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.