text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Haakse Dopsleutel 13/16


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Inch-maten: van 1/4" tot 1". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1W835689
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 221
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 20.63
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 221
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 20.63
Sleutelwijdte klein (mm) 20.63
Kopbreedte (mm) 30.5
Kopbreedte klein (mm) 30.5
Kopbreedte groot (mm) 30.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Omschrijving

Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Inch-maten: van 1/4" tot 1". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W835689
EAN 3148511203804
UBB 500638596287
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.13/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.