text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom haakse boxsleutel 23mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kant kop. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2K723039
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 23
Lengte (mm) 240
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 23
Lengte (mm) 240
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 23
Kopbreedte (mm) 33.5
Kopbreedte klein (mm) 33.5
Kopbreedte groot (mm) 33.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2K723039
EAN 3148511209509
UBB 500638606268
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 76.23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.