text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom haakse boxsleutel 16mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kant kop. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5U950911
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte 178
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte 178
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 16
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Kopbreedte (mm) 24
Kopbreedte klein (mm) 24
Kopbreedte groot (mm) 24
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5U950911
EAN 3148511208809
UBB 500638604859
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 76.16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.