text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom haakse boxsleutel 13


Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm. Metrische maten: van 4 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3A569748
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 127
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 127
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Kopbreedte klein (mm) 20.5
Kopbreedte groot (mm) 20.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3A569748
EAN 3148516629524
UBB 500638610617
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 92A.13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.