Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
4Z814241
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
Facom Groefschroevendraaier 1 x 5,5mm 14mm Kling 95mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z814241
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
20
Totale lengte (mm)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
14
Klingbreedte (mm)
5.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
20
Totale lengte (mm)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
14
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Rond
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z814241
EAN
3148510113203
UBB
500638854256
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ARZ.5.5