Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
5J031870
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
Facom Groefschroevendraaier 1.6 x 10mm 175mm Blad
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5J031870
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
90
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
20
Klingbreedte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
90
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
20
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Uitvoering schacht
Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant
Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82054000
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J031870
EAN
3148510067506
UBB
500638853266
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AKZ.8