Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
7U832744
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
Facom Groefschroevendraaier 1.2 x 8mm 123mm Blad
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
7U832744
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
40
Totale lengte (mm)
123
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
17.5
Klingbreedte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
40
Totale lengte (mm)
123
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
17.5
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant
Vierkant
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82054000
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U832744
EAN
3148510067001
UBB
500638853001
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AKZ.6