text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Geïsoleerde handschoenen T10


Handschoenen van natuurlatex, klasse AZM: - Zuurbestendigheid: A. - Ozonbestendigheid: Z. - Grote mechanische weerstand: M. Lengte: 360 mm. Wordt geleverd in anti-UV-verpakking. Gewicht: 150 g.

Artikelnummer 0V322113
Handschoenmaat (US)
Kleur Beige
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Ja
Dikte (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Handschoenmaat (US) L
Kleur Beige
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Ja
Dikte (mm) 1
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal Latex
Type sluiting Overig
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Nee
Uitvoering oppervlakte Overig
Handschoenmaat 10
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Ja
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Onderarmlange manchet
Merk Facom
Model BC.VSE
Type Insulated Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 0V322113
EAN 3148510141718
UBB 500637673830
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer BC.91VSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.