text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Geïsoleerde diagonaalsnijtang 3,5mm koperdraad 35mm bek 165mm


Model met verzonken scharnier. Snijdiameter CU: 3,5 mm. Isolatie met "veiligheids" kleurcode. Uitvoering: gebruneerde kop.

Artikelnummer 6Y805703
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kopbreedte (mm) 70
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y805703
EAN 3148511726860
UBB 500639206027
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 391.16AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.