text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flexkop dopsleutel 14 x 15


Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid. De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7R028791
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 2375
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 2375
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Kopbreedte klein (mm) 205
Kopbreedte groot (mm) 2175
Sleuteldiepte klein (mm) 23
Sleuteldiepte groot (mm) 23
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Geschikt voor twaalfkantbouten Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven Nee
Merk Facom

Omschrijving

Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid. De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R028791
EAN 3148516478597
UBB 500638575497
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 66A.14X15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.