text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Flex steeksleutel 10 x 11


Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid. De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7T196741
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 1945
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 1945
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Kopbreedte klein (mm) 15
Kopbreedte groot (mm) 165
Sleuteldiepte klein (mm) 18
Sleuteldiepte groot (mm) 18
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Geschikt voor twaalfkantbouten Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven Nee
Merk Facom

Omschrijving

Scharnierende kniesleutel: de dop kan 180° gedraaid worden voor maximale toegankelijkheid. De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7T196741
EAN 3148516478672
UBB 500638574813
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 66A.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.