Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Kniegewrichtsleutels
Kniegewrichtsleutels
8X764571
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
Facom Flex head dopsleutel 8 x 9
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8X764571
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
1885
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
9
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Kopbreedte klein (mm)
126
Kopbreedte groot (mm)
1385
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
1885
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
9
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Kopbreedte klein (mm)
126
Kopbreedte groot (mm)
1385
Sleuteldiepte klein (mm)
15
Sleuteldiepte groot (mm)
15
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Geschikt voor twaalfkantbouten
Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Hinged Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X764571
EAN
3148516478757
UBB
500638578046
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
66A.8X9