Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
4A425667
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
Facom Extra brede tang 56mm bekopening staal verchroomd 412mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4A425667
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1100
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
412
Scharnier
Rillenscharnier
Beklengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1100
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
412
Scharnier
Rillenscharnier
Beklengte (mm)
50
Max. bekopening (mm)
105
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
56
Greepuitvoering
1-component
Aantal standen
11
Handvat
Kunststof huls
Kophoogte (mm)
90
Merk
Facom
Goederencode
82032000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A425667
EAN
3148511788189
UBB
500637416446
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
481.40