text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom enkele steeksleutel 45.55


Enkelvoudige steeksleutels: de vork is dikke voor zeer hoge aanhaalkoppels. Voorbeelden: openbare werken, werkzaamheden aan spoorwegen en schepen, landbouw, olieplatforms, metalen constructies. Ophangoog aan het einde van de steel: om de sleutels op een paneel te plaatsen of op te hangen om verlies of vallen te voorkomen. Vork 15° gebogen. Metrische maten: van 30 tot 75 mm. Uitvoering: gebruneerd.

Artikelnummer 6P396537
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Ja
Kopbreedte groot (mm) 106.5
Merk Facom
Type Open End Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte groot (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Ja
Kopbreedte groot (mm) 106.5
Merk Facom
Type Open End Wrench

Omschrijving

Enkelvoudige steeksleutels: de vork is dikke voor zeer hoge aanhaalkoppels. Voorbeelden: openbare werken, werkzaamheden aan spoorwegen en schepen, landbouw, olieplatforms, metalen constructies. Ophangoog aan het einde van de steel: om de sleutels op een paneel te plaatsen of op te hangen om verlies of vallen te voorkomen. Vork 15° gebogen. Metrische maten: van 30 tot 75 mm. Uitvoering: gebruneerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P396537
EAN 3148511053003
UBB 500638234426
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 45.55
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.