Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels enkel
1D942298
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
Facom enkele steeksleutel 16mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1D942298
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
16
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
16
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte klein (inch)
5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
5/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
38
Kopbreedte groot (mm)
38
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Model
46.AVSE
Type
Open End Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Artikelnummers
Artikelnummer
1D942298
EAN
3148511055021
UBB
500638236652
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
46.16AVSE