Waterpomptangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
2T889234
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
Facom Dubbele tang met vergrendeling 35mm bekopening geïsoleerde handgreep blank 300mm
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
2T889234
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
680
Lengte (mm)
300
Scharnier
Doorsteekscharnier
Beklengte (mm)
33
Max. bekopening (mm)
49
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
680
Lengte (mm)
300
Scharnier
Doorsteekscharnier
Beklengte (mm)
33
Max. bekopening (mm)
49
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
35
Greepuitvoering
1-component
Met aanslagbescherming
Ja
Aantal standen
12
Handvat
Kunststof huls
Kophoogte (mm)
73
Merk
Facom
HS- en goederencode
82032000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T889234
EAN
3148519080193
UBB
500637415299
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
181A.30G