text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Dubbele tang 28mm Bekopening Ergonomische handgreep Staal Verchroomd 245mm


Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling. Tandverstelling in 12 standen. Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten. Hoge torsie- en buigweerstand. Smalle kop en zelfklemmende tanden. Geharde tanden, hardheid 62 HRc. Uitvoering: - Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181A.CPE. - Gelakt, ergonomische handgrepen van PVC: 181A.G.

Artikelnummer 7G735966
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 230
Anti-magnetisch Nee
Lengte 185
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 230
Anti-magnetisch Nee
Lengte 185
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 24
Max. bekopening (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 22
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Ja
Aantal standen 12
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 48
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 7G735966
EAN 3148519080438
UBB 500637413880
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 181A.18CPE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.