text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dubbele dopsleutel 27 x 29


Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken. Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. 6-kant koppen. 2 maten per sleutel. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6F949508
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Kopbreedte klein (mm) 37
Kopbreedte groot (mm) 39.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Facom
Type Socket Wrench

Omschrijving

Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken. Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. 6-kant koppen. 2 maten per sleutel. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F949508
EAN 3148511296240
UBB 500638619881
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 97.27X29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.