text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Dubbele dopsleutel 21 x 23


Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken. Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. 6-kant koppen. 2 maten per sleutel. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 8Z113429
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 185
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 185
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Kopbreedte klein (mm) 29
Kopbreedte groot (mm) 31.2
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Facom

Omschrijving

Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken. Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. 6-kant koppen. 2 maten per sleutel. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z113429
EAN 3148511296189
UBB 500638619212
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 97.21X23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.