text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dopsleutelset 21 stuks


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Artikelnummer 5A779336
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 17
Totaal aantal gereedschappen 21
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 17
Totaal aantal gereedschappen 21
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 17
Met ratelsleutel Ja
Merk Facom
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Artikelnummers

Artikelnummer 5A779336
EAN 3148519243420
UBB 500637359018
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer S.360DBOX1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.