text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dopsleutelset 18 stuks


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Artículo No. 0Y627208
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 18
Aansluitmaat (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 18
Aansluitmaat (mm) 9.525
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket Spanner Set

Descripción

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Números de artículo

Artículo No. 0Y627208
EAN 3148519310757
UBB 500637335836
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr J.360DBOX1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.