text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom doppenset K.50HB


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2D756634
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 33
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D756634
EAN 3148516601483
UBB 500637344663
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer K.50HB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.