Sleutels
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
1U991554
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
FACOM Doppen S.161B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U991554
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
38.2
Gewicht
410
Kopdiameter (mm)
33.1
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
260
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
38.2
Gewicht
410
Kopdiameter (mm)
33.1
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
260
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.5
Terugzwenkhoek (°)
5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Lengte steel (mm)
244
VDE getest
Nee
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U991554
EAN
3662424065477
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.161B