text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Sleutels
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6Y011284
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
FACOM Doppen R.PEPB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y011284
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
26.5
Gewicht
96
Kopdiameter (mm)
18.5
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
26.5
Gewicht
96
Kopdiameter (mm)
18.5
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Omkeerbaar
Nee
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Ja
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Facom
Goederencode
8204200000
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y011284
EAN
3148518526418
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R.PEPB