text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 46 10 mm


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Type 46 10

Artikelnummers

Artikelnummer G0333.100.001
EAN 4018754002160
UBB 203122336282
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02020010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.