text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Dieptrekker Extern 3-Arm 360mm Jaw Breedte 265mm Jaw Diepte


Gebruiksgemak : trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning. Veiligheid: het vermogen wordt hydraulisch begrensd door de pomp. Geen risico op breuk van het gereedschap. 1 holle vijzel UWG.320 met spindel UWG.320H01. Wordt gebruikt met de 700 bar pomp UWP.10M. De hydraulische vijzel wordt standaard met 3 bekken gemonteerd.

Artikelnummer 0G216378
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 196.2
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 360
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 196.2
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 360
Diepte van haakvoet (mm) 265
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['100', '360']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 360
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0G216378
EAN 3148510753522
UBB 500639254290
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.320H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.