Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
5T133924
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
Facom Die 5 x 80
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T133924
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25.4
Hoogte
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
5
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
Chroomvanadiumstaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25.4
Hoogte
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
5
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
Chroomvanadiumstaal
Flankhoek (°)
90
Snijrichting
Rechts
Draadmaat (inch)
3/16"
Merk
Facom
Goederencode
82074030
Type
Round Split Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T133924
EAN
3148511501009
UBB
500637614693
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
221.5X80