text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dead-Blow hamer staalkop PVC steel 316mm 1,3kg


Terugstootloze moker, gevuld met minuscule stalen kogeltjes. Kop en steel van staal, in polyurethaan gegoten. Slagvlak met hardheid shore D45 ±5. Ergonomisch handvat van PVC.

Artikelnummer 2Y216564
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 316
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 316
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Terugslagvrij Ja
Gewicht totaal (g) 1300
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y216564
EAN 3148511489864
UBB 500639417152
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 216.60
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.