Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hamers
Kunststof hamer
Schokabsorberende hamers
7I764253
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
Facom Dead-Blow hamer staalkop PVC steel 308mm 888g
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
7I764253
Uitvoering
Kunststof hamer
Lengte (mm)
308
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Terugslagvrij
Ja
Gewicht totaal (g)
888
Uitwisselbare punt
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Lengte (mm)
308
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Terugslagvrij
Ja
Gewicht totaal (g)
888
Uitwisselbare punt
Nee
Materiaal kop
Staal
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
3926909790
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I764253
EAN
3148511489833
UBB
500639416998
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
216.50