text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dead-Blow hamer staalkop PVC steel 298mm 657g


Terugstootloze moker, gevuld met minuscule stalen kogeltjes. Kop en steel van staal, in polyurethaan gegoten. Slagvlak met hardheid shore D45 ±5. Ergonomisch handvat van PVC.

Artikelnummer 0L845154
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 298
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 298
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Ja
Gewicht totaal (g) 657
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0L845154
EAN 3148511489802
UBB 500639416733
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 216.40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.