text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dead-Blow hamer met verwisselbare tip staalkop PVC steel 330mm 1,7kg


Steel van glasvezel. Stalen kop. Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid shore D74 ±5. Ergonomisch handvat van PVC. Uitvoering: zwarte epoxy. Reserve hamerdop: 212.E35 t/m E60.

Artikelnummer 8G709812
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte 330
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte 330
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Terugslagvrij Ja
Gewicht totaal (g) 1700
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 8G709812
EAN 3148511484906
UBB 500639416576
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 212A.60
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.