text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conische boorvoor trekker 7,5MM


Met deze conische boren kan geboord worden met de conische tapeindtrekkers 285.

Artikelnummer 1H318894
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Diameter 7.5
Schachtdiameter (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 7.5
Diameter 7.5
Schachtdiameter (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Aantal snijmessen 1
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Facom
Type Single Tapered Drill Bit

Omschrijving

Met deze conische boren kan geboord worden met de conische tapeindtrekkers 285.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H318894
EAN 3148511652152
UBB 500637586891
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 285.F4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.