Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0N894313
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
Facom Conische boorvoor trekker 5,5MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met deze conische boren kan geboord worden met de conische tapeindtrekkers 285.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0N894313
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Diameter
5.5
Schachtdiameter (mm)
5.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
67
Diameter boor (mm)
5.5
Diameter
5.5
Schachtdiameter (mm)
5.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Aantal snijmessen
1
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N894313
EAN
3148511652107
UBB
500637586636
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
285.F3