text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Composiet Slagmoersleutel 3/4" Vierkant 1700Nm 3/8" 6360RPM


Structuur: composiet. Slagsysteem: Twin Hammer. Max. koppel: 1.700 Nm. Geleidelijk ontgrendelingssysteem. Instelling vermogen: 3.

Položka č. 4Z241411
Breedte 86
Hoogte 213
Lengte (mm) 221
Machinegewicht (kg) 3.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Ambalat la 1

technické údaje

Breedte 86
Hoogte 213
Lengte (mm) 221
Machinegewicht (kg) 3.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 3/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 6360
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 1950
Max. aandraaimoment (Nm) 1760
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 125
Merk Facom

Čísla materiálu

Položka č. 4Z241411
EAN 3148519190090
UBB 500637291856
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu NK.2000F2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.