Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
3M865206
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
Facom Combisleutel 5mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3M865206
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
82
Sleutelwijdte steek (mm)
5
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
3/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
5
Kopbreedte steek (mm)
11.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
9
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M865206
EAN
3148510998640
UBB
500638319409
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
39.5H