Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
0M815461
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
Facom Combisleutel 5,5mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M815461
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
115
Sleutelwijdte steek (mm)
5.5
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
5.5
Kopbreedte steek (mm)
13.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
9.2
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M815461
EAN
3148517679221
UBB
500638356021
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.5.5H