text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom combisleutel 42491


Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop: - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. - Ringkop 15° gebogen. Vorkkop: - Vork 15° gebogen. - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/2. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 8L678094
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 133
Sleutelwijdte steek (mm) 7.9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 19.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 12.8
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8L678094
EAN 3148517682634
UBB 500638356443
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.