text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 41mm


Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop: - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. - Ringkop 15° gebogen. Vorkkop: - Vork 15° gebogen. - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. Metrische maten: van 4 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1K817341
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 460
Sleutelwijdte steek (mm) 41
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.5/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 41
Kopbreedte steek (mm) 85
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 58.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1K817341
EAN 3148517682474
UBB 500638355031
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.41
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.