text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 36


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 5O674317
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 890
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 360
Sleutelwijdte steek (mm) 36
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 890
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Kopbreedte steek (mm) 72
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 55
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O674317
EAN 3148518670180
UBB 500638354612
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.36SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.