text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 35


Artikelnummer 6S648602
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 890
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 360
Sleutelwijdte steek (mm) 35
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 890
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.3/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 35
Kopbreedte steek (mm) 72
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 55
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
HS- en goederencode 82041100
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6S648602
EAN 3148518669986
UBB 500638354208
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.35SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.