text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 30mm


Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6S181415
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 800
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 472
Sleutelwijdte steek (mm) 30
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 800
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 30
Kopbreedte steek (mm) 65
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 45.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6S181415
EAN 3148516622235
UBB 500638326255
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40.30LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.